{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 100 mm - 125 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Eroare de toleranţă | 6 µm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/100 mm | |
⌀ pivot | 8 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 24 mm | |
Limitator de cuplu de frecare | da | |
Blocare | prin dispozitiv de prindere | |
Execuţie pivot | călit, rectificat | |
Disc de măsurare | da | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Execuţie părţi citire | gravat, negru | |
Execuţie elemente operare | Protecţie izolatoare pentru mâini | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 422992 100-125 | |
EAN / GTIN | 4250099616545 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrometru de exterior cu palpatoare de măsurare tip disc ⌀ 30mm 100-125 mm
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
754,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
395,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,01 | 0,01 |
Pasul tamburului micrometric | 1/100 | 1/50 |
Standard | Normă de fabricaţie | DIN 863 |
⌀ pivot | 8 | 8 |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tehnică de măsurare | analogic | analogic |
Tip produs | Micrometru de exterior | Micrometru de exterior |