Set de sârme pentru măsurarea filetului 1,100 mm

Cod articol: 422490 1,100

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 31,90 € /buc.
  • 33,20 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Eroare de toleranţă ±1 µm
⌀ sârmei 1,1 mm
Pentru filet M12
Pentru pas al filetului P 1,75
Etalon de verificare M conform DIN 13 Partea 1 12,650 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Sârmă de măsurare a filetului
Pentru ⌀ pivot 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 422490 1,100
EAN / GTIN 2050001063557

Descriere

Execuţie:

Sârmele de măsurare a filetului sunt călite şi lepuite cu precizie, suportul este cromat mat. Un inel de distanţare în orificiul suport asigură fixarea şi posibilitatea de rotire pe tija de măsurat.

Aplicaţie:

Pentru determinarea ⌀ flancurilor fileturilor exterioare conform metodei celor trei sârme, în asociaţie cu micrometrul extern sau cu un banc de măsurare a lungimilor.

Livrare:

Un set este format din câte un suport cu o sârmă de măsurare şi un suport cu două sârme de măsurare într-o cutie din plastic.

Notă:

La efectuarea comenzii vă rugăm să indicaţi obligatoriu ⌀ tijei de măsurare (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.