{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 25 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
⌀ pivot | 6,5 mm | |
Pasul tijei | 0,5 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 20 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 422340 0-25 | |
EAN / GTIN | 4250099618303 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrometru de exterior pentru fileturi fără vârfuri 0-25 mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
434,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
108,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ pivot | 6,5 mm | 6,5 mm |
Pasul tijei | 0,5 mm | 0,5 mm |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tehnică de măsurare | analogic | analogic |
Tip produs | Micrometru de exterior | Micrometru de exterior |