107 Ug Cadru de siguranță pentru placa de testare 630x630 mm

Cod articol: 4221571
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Scală gradată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4221571
EAN / GTIN 4059192011864
Număr producător 4221571
L-Număr L40080 1409

Descriere

Execuţie:

  • Design deosebit de robust, realizat din tuburi pătrate
  • Cu 3 puncte de sprijin pentru placa de măsură și 2 șuruburi de susținere reglabile pentru a preveni răsturnarea
  • 4 picioare reglabile pe înălțime (M16) cu plăci de bază din oțel inoxidabil
  • Unghiuri profilate la colțuri pentru a preveni alunecarea și coliziunile

Descriere:

  • 107 Ug soclu de siguranță Ug, 630 x 630 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Cadru de bază deschis cu protecție pentru margini
  • Denumirea grupului de produse: Echipament de măsurare și nivelare
  • Denumirea grupului de produse: MarTool
  • Tipul de produs: 107 Ug

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături