107 Us Baza dulapului de siguranță

Cod articol: 4221565
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Scală gradată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4221565
EAN / GTIN 4059192011833
Număr producător 4221565
L-Număr L40080 1560

Descriere

Execuţie:

  • Design deosebit de robust, realizat din tuburi pătrate placate cu tablă
  • Cu 3 puncte de sprijin pentru placa de măsurare și 2 șuruburi de susținere reglabile pentru a preveni răsturnarea
  • 4 picioare reglabile pe înălțime (M16) cu plăci de bază din oțel inoxidabil
  • Anghiuri profilate la colțuri pentru a preveni alunecarea și ciocnirile
  • 2 uși cu mâner, cu încuietoare
  • Cercetare cu ghidaj cu bilă pentru fiecare ușă

Descriere:

  • Bază pentru dulap de siguranță 107 Us, 1500 x 1000 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Substructură de cabinet cu protecție a marginilor
  • Denumirea grupului de produse: Echipament de măsurare și nivelare
  • Denumirea grupului de produse: MarTool
  • Tipul de produs: 107 Us

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături