107 G/1 Placă de testare 1500x1000x150 mm

Cod articol: 4221547
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Scală gradată

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4221547
    EAN / GTIN 4059192011765
    Număr producător 4221547
    L-Număr L40090 422

    Descriere

    Execuţie:

    • Granit negru dur, selectat, cu granulație fină
    • Dispoziție strânsă a cristalelor, deci omogenitate ridicată
    • Duritate 6-7 conform scării Mohs
    • Suprafață de testare șlefuită cu suprafață mată de mătase, deci fără strălucire
    • Rezistență absolută la coroziune
    • Nu magnetică și neconductoare
    • Facil de mutat instrumentele de măsură și echipamentele de testare

    Descriere:

    107 G Panou de testare din granit dur
    • Clasa de toleranță 1
    • DIN 876
    • Grosimea plăcii în mm: 150
    • Dimensiunea plăcii în mm: 1500 x 1000
    • 675kg

    Caracteristică:

    • Tipul de calibrare: Necalibrată
    • Denumirea produsului: Placă de testare din granit dur
    • Denumirea grupului de produse: Etaje de măsurare, stative de măsurare, testere de concentricitate
    • Denumirea grupului de produse: MarStand
    • Aplicație:
    • Tipul de produs: 107 G

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături