107 G/00 Placă de testare 400x400x60 mm

Cod articol: 4221501
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Scală gradată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4221501
EAN / GTIN 4059192011529
Număr producător 4221501
L-Număr L40080 2245

Descriere

Execuţie:

  • Granit negru dur, selectat, cu granulație fină
  • Dispoziție strânsă a cristalelor, deci omogenitate ridicată
  • Duritate 6-7 conform scării Mohs
  • Suprafață de testare șlefuită cu suprafață mată de mătase, deci fără strălucire
  • Rezistență absolută la coroziune
  • Nu magnetică și neconductoare
  • Facil de mutat instrumentele de măsură și echipamentele de testare

Descriere:

107 G Panou de testare din granit dur
  • Clasa de toleranță 00
  • DIN 876
  • Grosimea plăcii în mm: 60
  • Dimensiunea plăcii în mm: 400 x 400
  • 29kg

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Placă de testare din granit dur
  • Denumirea grupului de produse: Etaje de măsurare, stative de măsurare, testere de concentricitate
  • Denumirea grupului de produse: MarStand
  • Aplicație:
  • Tipul de produs: 107 G

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături