Scară cu trepte, acces pe două fețe, cu trepte de relaxare 2x6 cu clip-step, cu trepte 2x6

Cod articol: 42212
La cerere
Necunoscut
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
    Număr de trepte 2×6
    Execuţia treptelor Stufe
    Accesibilitate beidseitig
    Tip produs Scară dublă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 42212
    EAN / GTIN 4031405422124
    Număr producător 042212
    L-Număr L90110 143

    Descriere

    Descriere:

    • Scară staționară din aluminiu
    • Tuburi dreptunghiulare stabile
    • 80 mm adâncime, trepte canelate
    • Perne pentru trepte Relax cu clemă pentru o muncă confortabilă
    • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
    • Ghidaj conic cu bară pentru un suport sigur
    • Pantofi tip scară Nivello® cu tehnologie patentată de înclinare pe 2 axe
    • ERGO-Pad® zona de prindere cu mecanism de prindere
    • Din șapte niveluri: Protecție împotriva răspândirii cu două curele de poliester de înaltă rezistență
    • Spațiere pași: 235 mm
    • Înclinarea conductorului: 70°
    • Sarcină maximă: 150 kg

    Caracteristică:

    • Înălțime de lucru: 2900 mm
    • Înălţime: 1380 mm
    • Lățime coloană: 25 mm
    • Înălțimea coloanei: 73 mm
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Aluminiu
    • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
    • Instalare necesară: Complet asamblate
    • Înclinare: 70 °
    • Anti-alunecare: Clip-pas relaxați-vă
    • Lungime pas: 1200 mm
    • Spațiere treaptă/treaptă: 235 mm
    • Număr de trepte/trepte: 2x6 pași
    • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
    • Execuție pas: Etape
    • Lățime exterioară inferioară: 520 mm
    • Permis ca loc de muncă (TRBS 2121 partea 2): Da

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături