Micrometru ext. pt. canale ABSOLUTE Digimatic QuickMike, IP65, 0-30mm

Cod articol: 422-411-20
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tehnică de măsurare digital
    Tip produs Micrometru de exterior

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 422-411-20
    EAN / GTIN 4946368736822
    Număr producător 422-411-20
    L-Număr L40010 13182

    Descriere

    Descriere:

    Micrometrul exterior ABSOLUTE Digimatic QuickMike pentru măsurat canale, vă oferă următoarele avantaje: nicovală şi ax lamelare ascuţite pentru măsurarea diametrelor de canelură și a altor caracteristici greu accesibile. Tijă ne-rotativă. Avansare rapidă de 10 mm/rev.

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Digital
    Domeniul de măsurare: 0 - 30
    Creșterea cifrei: 0,001 mm
    Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±3 µm
    Afișaj: LCD, înălțimea cifrei 10 mm
    Forța de măsurare: 5-12
    ON/OFF: Da
    ABS / INC (INC ZERO): Da
    Alarma de tensiune joasă: Da
    Inch/metric: Metric
    Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), baterie
    Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
    Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături