Micrometru de exterior digital pentru canale, 0,75 mm, cu vârf de carbură, inch/metric, 0-1″.

Cod articol: 422-370-30
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Micrometru de exterior

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 422-370-30
    EAN / GTIN 4946368689999
    Număr producător 422-370-30

    Descriere

    Descriere:

    Micrometrul Digimatic cu suprafețe de măsurare înguste pe tijă și pe nicovală pentru măsurarea diametrelor de canelură ale axelor, ale căilor de acces și a altor elemente greu accesibile. Ax ne-rotativ.

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Digital
    Domeniul de măsurare: 0 - 1
    Creșterea cifrei: 0.00005″/0.001 mm
    Precizie: ±0,00015″
    Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±1,5E-4″.
    Scară: Manșon de balanță cromat satinat, Ø 18 mm
    Afișaj: LCD, înălțimea caracterelor 7,5 mm
    Forța de măsurare: 3-8
    ABS / INC (INC ZERO): Da
    Alarma de tensiune joasă: Da
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare, 1x baterie
    Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
    Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături