{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Domeniu de măsurare | 50 mm - 75 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
⌀ pivot | 8 mm | |
Pasul tijei | 0,5 mm | |
Lăţime lame de măsurare | 0,75 mm | |
Lungime lame de măsurare | 6,5 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 421900 50-75 | |
EAN / GTIN | 4045197203977 | |
Număr producător | 421900 50-75 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Micrometru de exterior pentru canale, Domeniu de măsurare: 50-75mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
394,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
293,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
357,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Domeniu de măsurare | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Ambalaj | Cutie stabilă | Cutie stabilă | Cutie stabilă |
Tehnică de măsurare | analogic | analogic | analogic |
Tip produs | Micrometru de exterior | Micrometru de exterior | Micrometru de exterior |