Ieșire cu tranziție aluminiu natural

Cod articol: 42181
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Platformă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 42181
EAN / GTIN 4003866421817
Număr producător 42181

Descriere

Descriere:

Grilaj galvanizat, cu o adâncime de 800 mm până la 1.200 mm (în trepte de 200 mm) și o lățime de 600 mm.
Balustradă pe ambele părți.
Scară de coborâre cu o lungime de 0,98 m, lungimea exactă urmând a fi stabilită la fața locului.
Pentru terminarea la coborâre, vă recomandăm plăci de picior sau suporturi de perete reglabile.
Nr. de comandă 43180 și 43179 numai pentru scări de întreținere.

Caracteristică:

Greutate 22 kg
Material aluminiu, natural
Lungime punte 800 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături