{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 863 | |
Citire | 0,001 mm | |
Citire | 0,0001 inch | |
Clasă de protecţie IP | IP 54 | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Eroare de toleranţă | 4 µm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tip de baterii | Celulă buton | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 421721 0-25 | |
EAN / GTIN | 4062406063238 | |
Număr producător | 421721 0-25 |