{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Ablesung | 0,001 mm | |
Ablesung | 0,0001 Zoll | |
Spindelsteigung | 5 mm | |
Interfaţă | Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB; Interfaţă RS232C | |
IP-Schutzart | IP 65 | |
Ziffernhöhe LCD-Display | 10 mm | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Fehlergrenze | 5 µm | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 421685 75-100 | |
EAN / GTIN | 4059192058593 | |
Număr producător | 4157044 |