Micrometru digital de exterior cu suprafeţe de măsurare în trepte 0-25 mm

Cod articol: 421681 0-25

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 27,50 € /buc.
  • 17,65 € /buc.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB; Interfaţă RS232C
  • Clasă de protecţie IP: IP 65
  • Ambalaj: Cutie stabilă
  • Citire comutabilă: mm / inch

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Citire 0,001 mm
Citire 0,0001 inch
Pasul tijei 0,5 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB; Interfaţă RS232C
Clasă de protecţie IP IP 65
Înălţime cifre afişaj LCD 10 mm
Tehnică de măsurare digital
Ambalaj Cutie stabilă
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă 4 µm
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 421681 0-25
EAN / GTIN 4059192058715
Număr producător 4157032

Descriere

Execuţie:

Micrometru inovator cu cifre de 10 mm pe ecran cu contrast puternic. Funcţie HOLD practică pentru menţinerea pe afişaj a valorii măsurate, pentru o citire sigură. Etrier din oţel, vopsit, cu izolaţie termică. Comutare de la măsurarea relativă la măsurarea absolută. Aducere la zero în orice poziţie. Printr-un afişaj confortabil pentru indicarea toleranţei cu limite suplimentare de avertizare, utilizatorul recunoaşte dacă şi în ce măsură piesa se situează în limitele de toleranţă.
Tijă de măsurare şi nicovală încărcate cu carbură.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032, 1 etalon de reglare de la Ref. 25-50.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498941.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.