Micrometru digital de exterior cu vârf de măsurare 0-20 mm

Cod articol: 421675 0-20

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 17,65 € /buc.
  • 27,50 € /buc.
  • 56,00 € /buc.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
  • Standard: DIN 863
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 65
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 0 mm - 20 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic
Clasă de protecţie IP IP 65
Tehnică de măsurare digital
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 421675 0-20
EAN / GTIN 4946368689166
Număr producător 342-271-30

Descriere

Execuţie:

Afişare digitală clară (înălţime 7,5 mm) a valorilor măsurate, permite citirea rapidă şi fără erori. Citire suplimentară cu vernier. Suprafeţe de măsurare din carbură, sinterizate şi lepuite cu precizie, tijă de măsurare călită şi rectificată. Blocare cu şurub de strângere. Forţa de măsurare când se utilizează limitatorul de forţă 5 − 10 N.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

De la Ref. 25−50 inclusiv 1 etalon de reglare. Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497445.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb