Micrometru digital de exterior cu tijă culisantă, ieşire de date 25-50 mm

Cod articol: 421602 25-50

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 30,45 € /buc.
  • 56,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Standard: Normă de lucru
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
  • Clasă de protecţie IP: IP 65
  • Asigurare valoare măsurată: MAHR Sistem Reference Lock
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de lucru
Domeniu de măsurare 25 mm - 50 mm
Citire 0,001 mm
Citire 0,0001 inch
Eroare de toleranţă 2 µm
⌀ pivot 6,5 mm
Pasul tijei 5 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
Clasă de protecţie IP IP 65
Înălţime cifre afişaj LCD 10 mm
Asigurare valoare măsurată MAHR Sistem Reference Lock
Tehnică de măsurare digital
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 421602 25-50
EAN / GTIN 4059192058531
Număr producător 4157021

Descriere

Execuţie:

Micrometru inovator cu cifre de 10 mm pe ecran contrast puternic. Funcţie HOLD practică pentru menţinerea pe afişaj a valorii măsurate, pentru o citire sigură. Tijă de măsurare călită şi rectificată. Suprafeţe de măsurare din carbură. Clichet avansat cu mecanism de avans rapid. Etrier din oţel, vopsit, cu izolaţie termică. Comutare de la măsurarea relativă la măsurarea absolută. Aducere la zero în orice poziţie. Printr-un afişaj confortabil pentru indicarea toleranţei cu limite suplimentare de avertizare, utilizatorul recunoaşte dacă şi în ce măsură piesa se situează în limitele de toleranţă.
Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcţia Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acţionarea greşită a tastelor de comandă.

Descriere:

  • Pasul tijei de 5 mm pe rotire reduce timpul de reglare.
  • Tija fixă protejează suprafeţele care trebuie să fie măsurate.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032, 1 etalon de reglare de la Ref. 25-50.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498941.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.