{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | QuickMike | |
Standard | Normă de lucru | |
Domeniu de măsurare | 75 mm - 105 mm | |
Citire | 0,001 mm | |
Eroare de toleranţă | 3 µm | |
⌀ pivot | 6,35 mm | |
Pasul tijei | 10 mm | |
Interfaţă | Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic | |
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 421590 75-105 | |
EAN / GTIN | 4946368736723 | |
Număr producător | 293-669-20 |