Micrometru digital de exterior cu ieşire de date 25-50 mm

Cod articol: 421572 25-50

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 30,45 € /buc.
  • 56,00 € /buc.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă USB
  • Clasă de protecţie IP: IP 65
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Standard Normă de fabricaţie
    Domeniu de măsurare 25 mm - 50 mm
    Citire 0,001 mm
    Eroare de toleranţă 2 µm
    ⌀ pivot 6,35 mm
    Pasul tijei 2 mm
    Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă USB
    Clasă de protecţie IP IP 65
    Tehnică de măsurare digital
    Ambalaj Cutie stabilă
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 1
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357
    Tip produs Micrometru de exterior

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 421572 25-50
    EAN / GTIN 4946368716619
    Număr producător 293-141-30

    Descriere

    Execuţie:

    Precizie mai mare decât cea prevăzută de DIN 863. Afişaj LCD foarte mare (7,5 mm). „Function Lock” previne deplasarea accidentală a punctului zero. Clichet combinat (limitarea momentului în tambur sau în mecanismul de avans rapid) pentru operarea cu o singură mână şi utilizarea în suport.

    Avantaj:

    Reducerea timpului de măsurare cu până la 40 % datorită pasului de 2 mm.

    Funcţionare:

    IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

    Livrare:

    Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357. Începând cu Ref. 25−50, 1 etalon de reglare.

    Accesorii opţionale:

    Cablu de date Cod 497445.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături