{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 0 mm - 150 mm | |
Citire | 0,001 mm | |
⌀ pivot | 6,35 mm | |
Pasul tijei | 0,5 mm | |
Cursă de măsurare a tijei | 25 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 18 mm | |
Interfaţă | Interfaţă Digimatic; Interfaţă Digimatic | |
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Greutate | 0,96 kg | |
Număr de etaloane de reglare | 5 | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 421558 0-150 | |
EAN / GTIN | 4946368695884 | |
Număr producător | 340-251-30 |