Clește cu nas plat

Cod articol: 421
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Identificare și clasificare

Cod articol 421
EAN / GTIN 3148511757307
Număr producător 421
L-Număr L60130 1039
Producător Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Fălci netede, cu unghiuri interioare rotunjite
  • pentru a proteja piesele acționate Lustruit mat, cu aAcoperire roșie

Caracteristică:

  • B [mm]: 33
  • C [mm]: 11
  • E [mm]: 3
  • E1 [mm]: 1
  • L [mm]: 130
  • L1 [mm]: 7
  • [g]: 70

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături