{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 150 mm - 200 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/100 mm | |
Eroare de toleranţă | 5 µm | |
⌀ pivot | 8 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 24 mm | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 420900 150-200 | |
EAN / GTIN | 4250099609219 |