Micrometru de exterior Citire în inch 0-1 inch

Cod articol: 420650 0-1
Reducere
25,90 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 17,65 € /buc.
  • 27,50 € /buc.
La cerere
În stoc
1.001 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0 inch - 1 inch
Citire 0,0001 inch
⌀ pivot 6,5 mm
⌀ tamburului micrometric 18 mm
Tehnică de măsurare analogic
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 420650 0-1
EAN / GTIN 4045197882578
Număr producător 420650 0-1

Descriere

Execuţie:

Cu protecţie izolatoare pentru mâini.
Suprafeţe de măsurare armate cu metal dur, lepuite cu precizie. Tijă de măsurare călită şi rectificată. Blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator al forţei de măsurare. Cu linii de gradaţie şi cifre, negre, gravate clar.

Livrare:

De la ref. 1-2 cu 1 etalon de reglare.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.