{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | Normă de fabricaţie | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 25 mm | |
Citire | 0,005 mm | |
Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm | |
Eroare de toleranţă | 1,5 µm | |
⌀ pivot | 8 mm | |
⌀ tamburului micrometric | 25 mm | |
Limitator de cuplu de frecare | da | |
Execuţie pivot | călit, rectificat | |
Protecţie izolatoare pentru mâini | da | |
Tehnică de măsurare | analogic | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Micrometru de exterior |
Cod articol | 420542 0-25 | |
EAN / GTIN | 4250099600209 |