Cheie inelară de impact SW.90 mm L.400 mm

Cod articol: 42050090
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 42050090
EAN / GTIN 4018754024353
Număr producător 42050090
L-Număr L60010 4946

Descriere

Descriere:

  • DIN 7444
  • Oțel special, gri oțel

Caracteristică:

  • a: 41,5 mm
  • Lungime [mm): 400 mm
  • Greutate: 5180 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 90 mm
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 90 mm
  • Lățime mm (b): 152 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături