Cheie inelară de impact SW.75 mm L.325 mm

Cod articol: 42050075
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 42050075
EAN / GTIN 4018754024322
Număr producător 42050075
L-Număr L60010 4943

Descriere

Descriere:

  • DIN 7444
  • Oțel special, gri oțel

Caracteristică:

  • a: 34 mm
  • Lungime [mm): 325 mm
  • Greutate: 2780 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 75 mm
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 75 mm
  • Lățime mm (b): 114,5 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături