Cheie inelară de impact SW.24 mm L.160 mm

Cod articol: 42050024
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 42050024
EAN / GTIN 4018754024063
Număr producător 42050024
L-Număr L60010 4915

Descriere

Descriere:

  • DIN 7444
  • Oțel special, gri oțel

Caracteristică:

  • a: 15 mm
  • Lungime [mm): 160 mm
  • Greutate: 200 g
  • Lățimea pe laturi [mm]: 24 mm
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 24 mm
  • Lățime mm (b): 42,5 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături