Există o alternativă la acest produs

Micrometru de exterior 125-150 mm

Cod articol: 420450 125-150

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 27,40 € /buc.
  • 39,20 € /buc.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
  • Standard: DIN 863
  • Pasul tamburului micrometric: 1/50
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 863
Domeniu de măsurare 125 mm - 150 mm
Citire 0,01 mm
Pasul tamburului micrometric 1/50 mm
⌀ pivot 8 mm
⌀ tamburului micrometric 18,5 mm
Tehnică de măsurare analogic
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 420450 125-150
EAN / GTIN 7630041104134
Număr producător 00110106

Descriere

Execuţie:

Suprafeţe de măsurare lepuite cu precizie, armate cu carbură. Tijă de măsurare călită şi rectificată. Blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forţă şi izolaţie pentru protecţia mâinii. Cu linii de gradaţie şi cifre negre, gravate clar.

Livrare:

Micrometru de exterior fără setarea dimensiunii.
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
    Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături