Cheie deschisă cu impact SW.46 mm L.255 mm

Cod articol: 42040046
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 42040046
EAN / GTIN 4018754023707
Număr producător 42040046
L-Număr L60010 2389

Descriere

Descriere:

  • DIN 133
  • Oțel special, gri oțel

Caracteristică:

  • Lungime [mm): 255 mm
  • Greutate: 1245 g
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 46 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături