Cheie combinată SW.95 mm L.410 mm

Cod articol: 42020095
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 42020095
EAN / GTIN 4018754023639
Număr producător 42020095
L-Număr L60010 1437

Descriere

Descriere:

  • fără mâner
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • a: 45 mm
  • Aliaj: Oțel aliat cromat, cromat.
  • Poate fi combinat cu nr.: 5 1/2 4
  • Înălțime mm (h): 63 mm
  • L1: 410 mm
  • L2: 1100 mm
  • Lungime [mm): 410 mm
  • Greutate: 4630 g
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 95 mm
  • Lățime mm (b): 140 mm