Cheie combinată SW.80 mm L.385 mm

Cod articol: 42020080
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 42020080
EAN / GTIN 4018754023608
Număr producător 42020080
L-Număr L60010 2437

Descriere

Descriere:

  • fără mâner
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • a: 40,5 mm
  • Aliaj: Oțel aliat cromat, cromat.
  • Poate fi combinat cu nr.: 5 1/2 4
  • Înălțime mm (h): 59 mm
  • L1: 385 mm
  • L2: 1075 mm
  • Lungime [mm): 385 mm
  • Greutate: 3745 g
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 80 mm
  • Lățime mm (b): 125 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături