Cheie combinată SW.70 mm L.365 mm

Cod articol: 42020070
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 42020070
EAN / GTIN 4018754023585
Număr producător 42020070
L-Număr L60010 3166

Descriere

Descriere:

  • fără mâner
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • a: 35,5 mm
  • Aliaj: Oțel aliat cromat, cromat.
  • Poate fi combinat cu nr.: 5 1/2 4
  • Înălțime mm (h): 55 mm
  • L1: 365 mm
  • L2: 1065 mm
  • Lungime [mm): 368 mm
  • Greutate: 2700 g
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 70 mm
  • Lățime mm (b): 105 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături