Cheie combinată SW.65 mm L.355 mm

Cod articol: 42020065
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 42020065
EAN / GTIN 4018754023578
Număr producător 42020065
L-Număr L60010 2974

Descriere

Descriere:

  • fără mâner
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • a: 33 mm
  • Aliaj: Oțel aliat cromat, cromat.
  • Poate fi combinat cu nr.: 5 1/2 4
  • Înălțime mm (h): 53 mm
  • L1: 355 mm
  • L2: 1060 mm
  • Lungime [mm): 360 mm
  • Greutate: 2495 g
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 65 mm
  • Lățime mm (b): 98 mm