Cheie combinată SW.42 mm L.265 mm

Cod articol: 42020042
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 42020042
EAN / GTIN 4018754023493
Număr producător 42020042
L-Număr L60010 1784

Descriere

Descriere:

  • fără mâner
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • a: 22 mm
  • Aliaj: Oțel aliat cromat, cromat.
  • Poate fi combinat cu nr.: 5 1/2 2
  • Înălțime mm (h): 39,5 mm
  • L1: 265 mm
  • L2: 750 mm
  • Lungime [mm): 270 mm
  • Greutate: 919 g
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 42 mm
  • Lățime mm (b): 62 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături