Cheie combinată SW.38 mm L.250 mm

Cod articol: 42020038
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 42020038
EAN / GTIN 4018754023479
Număr producător 42020038
L-Număr L60010 1391

Descriere

Descriere:

  • fără mâner
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • a: 21 mm
  • Aliaj: Oțel aliat cromat, cromat.
  • Poate fi combinat cu nr.: 5 1/2 2
  • Înălțime mm (h): 37,5 mm
  • L1: 250 mm
  • L2: 740 mm
  • Lungime [mm): 253 mm
  • Greutate: 810 g
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 38 mm
  • Lățime mm (b): 56 mm