Cheie combinată SW.32 mm L.235 mm

Cod articol: 42020032
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 42020032
    EAN / GTIN 4018754023424
    Număr producător 42020032
    L-Număr L60010 2392

    Descriere

    Descriere:

    • fără mâner
    • Oțel din aliaj cromat, cromat

    Caracteristică:

    • a: 18 mm
    • Aliaj: Oțel aliat cromat, cromat.
    • Poate fi combinat cu nr.: 5 1/2 2
    • Înălțime mm (h): 34 mm
    • L1: 235 mm
    • L2: 730 mm
    • Lungime [mm): 238 mm
    • Greutate: 712 g
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 32 mm
    • Lățime mm (b): 49 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături