Cheie combinată SW.30 mm L.200 mm

Cod articol: 42020030
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 42020030
EAN / GTIN 4018754023417
Număr producător 42020030
L-Număr L60010 2391

Descriere

Descriere:

  • fără mâner
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • a: 18 mm
  • Aliaj: Oțel aliat cromat, cromat.
  • Poate fi combinat cu nr.: 5 1/2 1
  • Înălțime mm (h): 33,5 mm
  • L1: 200 mm
  • L2: 565 mm
  • Lungime [mm): 203 mm
  • Greutate: 525 g
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 30 mm
  • Lățime mm (b): 47 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături