Cheie combinată SW.27 mm L.190 mm

Cod articol: 42020027
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 42020027
    EAN / GTIN 4018754023400
    Număr producător 42020027
    L-Număr L60010 1330

    Descriere

    Descriere:

    • fără mâner
    • Oțel din aliaj cromat, cromat

    Caracteristică:

    • a: 17 mm
    • Aliaj: Oțel aliat cromat, cromat.
    • Poate fi combinat cu nr.: 5 1/2 1
    • Înălțime mm (h): 31,5 mm
    • L1: 190 mm
    • L2: 560 mm
    • Lungime [mm): 193 mm
    • Greutate: 421 g
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 27 mm
    • Lățime mm (b): 41 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături