Clește de îndoire ESD, cu fălci plate

Cod articol: 420.E
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
Tip produs Cleşte de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 420.E
EAN / GTIN 3148517280519
Număr producător 420.E
L-Număr L60130 4440

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Protejează componentele electronice împotriva pericolelor de descărcare electrostatică
  • ESD
  • Fălci foarte subțiri.

Caracteristică:

  • B [mm]: 9
  • C [mm]: 21
  • E [mm]: 7
  • E1 [mm]: 1
  • L [mm]: 125