Cheie inelară cu capăt deschis, capete cu douăsprezece vârfuri, 15° bizotat, A/F 24x27 mm

Cod articol: 42.24X27
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 42.24X27
EAN / GTIN 3148511017104
Număr producător 42.24X27
L-Număr L60130 236

Descriere

Descriere:

  • Cheie cu două inele deschise, 15° bizotată
  • accesează cu ușurință piulițele
  • cromată, satinată

Caracteristică:

  • A [mm]: 24X27
  • B x B1 [mm]: 42,4 x 46,4
  • C x C1 [mm]: 18 x 20
  • E [mm]: 16,0
  • E1 [mm]: 17,0
  • B [mm]: 255
  • L [mm]: 260
  • [g]: 290