Cheie inelară cu capăt deschis, capete cu douăsprezece vârfuri, 15° bizotat, A/F 17x19 mm

Cod articol: 42.17X19
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 42.17X19
EAN / GTIN 3148511016800
Număr producător 42.17X19
L-Număr L60130 234

Descriere

Descriere:

  • Cheie cu două inele deschise, 15° bizotată
  • accesează cu ușurință piulițele
  • cromată, satinată

Caracteristică:

  • A [mm]: 17X19
  • B x B1 [mm]: 31,4 x 33,4
  • C x C1 [mm]: 14 x 15
  • E [mm]: 12,0
  • E1 [mm]: 13,0
  • B [mm]: 210
  • L [mm]: 215
  • [g]: 175