Scări de platformă, cu două fețe

Cod articol: 41986
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Accesibilitate beidseitig
Tip produs Platformă cu trepte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41986
EAN / GTIN 4003866419869
Număr producător 41986
L-Număr L90010 228

Descriere

Descriere:

Flexibilitate maximă la urcare și coborâre, zonă de lucru mai mare pe trepte, mobilitate ridicată și siguranță în picioare datorită celor patru role cu arc.
Asamblare rapidă și ușoară datorită noilor elemente de conectare.
Urcare confortabilă datorită treptelor de 200 mm adâncime.
Platformă mare de 600 x 800 mm.
Mobil și rapid gata de utilizare datorită celor patru roți cu arc (dintre care două au frâne).
Siguranță maximă prin balustrada platformei pe ambele părți cu o înălțime de 1,00 m.
Sarcina maximă 150 kg.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 3,9 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 57,5 kg
Suprafața podelei 1,03 m × 2,9 m
Material aluminiu
Lățimea platformei 600 mm
Înălțimea platformei 1,92 m
Lungimea platformei 800 mm
Racordare sudată a barei/stâlpului cu trepte
Spațiere verticală între trepte 240 mm
Număr de trepte 8
Număr de trepte, inclusiv platforma 2 × 8
Adâncimea treptei 200 mm

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131-7.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături