Scări de platformă, cu două fețe

Cod articol: 41964
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Accesibilitate bilateral
Tip produs Platformă cu trepte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41964
EAN / GTIN 4003866419647
Număr producător 41964
L-Număr L90010 893

Descriere

Descriere:

Soluția flexibilă pentru utilizarea în zonele umede, cu rezistență sporită la alunecare datorită treptelor din grilaj.
Asamblare rapidă și ușoară datorită noilor elemente de conectare.
Urcare confortabilă datorită treptelor de 200 mm adâncime.
Platformă mare de 600 x 800 mm.
Mobil și rapid gata de utilizare datorită celor patru roți cu arc (dintre care două au frâne).
Siguranță maximă prin balustrada platformei pe ambele părți cu o înălțime de 1,00 m.
Sarcina maximă 150 kg.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 3,45 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 80,7 kg
Suprafața podelei 0,93 m × 2,34 m
Material aluminiu
Lățimea platformei 600 mm
Înălțimea platformei 1,44 m
Lungimea platformei 800 mm
Racordare sudată a barei/stâlpului cu trepte
Spațiere verticală între trepte 240 mm
Număr de trepte 6
Număr de trepte, inclusiv platforma 2 × 6
Adâncimea treptei 200 mm

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131-7.