Descriere:
Soluția flexibilă pentru utilizarea în zonele umede, cu rezistență sporită la alunecare datorită treptelor din grilaj.
Asamblare rapidă și ușoară datorită noilor elemente de conectare.
Urcare confortabilă datorită treptelor de 200 mm adâncime.
Platformă mare de 600 x 800 mm.
Mobil și rapid gata de utilizare datorită celor patru roți cu arc (dintre care două au frâne).
Siguranță maximă prin balustrada platformei pe ambele părți cu o înălțime de 1,00 m.
Sarcina maximă 150 kg.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 2,95 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 59,2 kg
Suprafața podelei 0,82 m × 1,79 m
Material aluminiu
Lățimea platformei 600 mm
Înălțimea platformei 0,96 m
Lungimea platformei 800 mm
Racordare sudată a barei/stâlpului cu trepte
Spațiere verticală între trepte 240 mm
Număr de pași 4
Număr de trepte, inclusiv platforma 2 × 4
Adâncimea treptei 200 mm
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 131-7.