Descriere:
Soluția flexibilă de acces cu trepte cu grilaj pentru o rezistență sporită la alunecare pentru aplicații în spații umede.
Asamblare rapidă și ușoară datorită noilor elemente de conectare.
Urcare confortabilă datorită treptelor de 200 mm adâncime.
Platformă mare de 600 x 800 mm.
Mobil și rapid gata de utilizare datorită celor patru roți cu arc (dintre care două au frâne).
Siguranță maximă datorită balustradei platformei cu trei laturi, cu o înălțime de 1,00 m.
Sarcina maximă 150 kg.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 3,9 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 72,9 kg
Suprafața podelei 1,03 m × 2,17 m
Material aluminiu
Lățimea platformei 600 mm
Înălțimea platformei 1,92 m
Lungimea platformei 800 mm
Racordare sudată a barei/stâlpului cu trepte
Spațiere verticală între trepte 240 mm
Număr de trepte, inclusiv platforma 8
Adâncimea treptei 200 mm
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 131-7.