Combimaster X - scara multifuncțională 2 x 8

Cod articol: 41943
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Număr de trepte 2×8
Material Aluminiu
Tip produs Scară multifuncţională

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41943
EAN / GTIN 4003866419432
Număr producător 41943
L-Număr L90010 409

Descriere

Descriere:

Scară practică cu funcție dublă, ca scară simplă și dublă, pentru o utilizare flexibilă.
Poate fi utilizată ca scară simplă sau ca scară cu trepte.
Balama robustă din oțel înșurubată pe montanți.
Mecanism de blocare automată.
O secțiune de scară cu o traversă largă pentru a sta în siguranță.
Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.
Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.

Caracteristică:

Înălțimea de lucru ca scară simplă 5,45 m
Înălțimea de lucru ca scăriță 3,6 m
Încărcare max. 150 kg
Lățimea barei transversale 0,9 m
Greutate 12 kg
Lungime ca scară simplă 4,7 m
Lungime ca scăriță 2,4 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Numărul de germeni 2 × 8
Număr de germeni 8
Adâncimea treptei 30 mm
Lățimea exterioară 350 mm

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături