Descriere:
Scara specială care asigură o ședere sigură chiar și pe teren accidentat și pe scări și paliere.
Reglare precisă la milimetru, fără trepte și blocarea sigură a fiecărei bare de scară în parte prin rotirea mânerelor.
Dimensiunile barei: 60 x 24 mm.
Trepte și stâlpi din profile de aluminiu extrudat.
Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
Pantofi înlocuibili din plastic cu 2 componente pentru o fixare antiderapantă și, în același timp, pentru o fixare fermă în montant.
Caracteristică:
Încărcare max. 150 kg
Greutate 15,5 kg
Lungimea scării fără extensie 2,35 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Numărul de germeni 2 × 8
Număr de germeni 8
Adâncimea treptei 30 mm
Interval de reglare suplimentar la secțiunea de susținere 1,85 m
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.