Plazamax P - Pași de siguranță 3 pași

Cod articol: 41928
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Execuţia treptelor Nivel
Tip produs Treaptă pliabilă de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 41928
EAN / GTIN 4003866419289
Număr producător 41928
L-Număr L90010 354

Descriere

Descriere:

Soluția de scară dovedită, cu dimensiuni compacte atunci când este pliată și cu o poziție în picioare sigură datorită acoperirii confortabile din cauciuc.
Platformă mare de picioare 230 x 360 mm.
Trepte pentru o ședere sigură și confortabilă, cu acoperire din cauciuc.
Pliere deosebit de compactă.
Suport de siguranță cu tavă practică de depozitare.
Capete de șină cu terminații din plastic.
Bare de legătură realizate din profile de aluminiu extrudat pentru o stabilitate maximă.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 2,7 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 8,4 kg
Lățimea platformei 360 mm
Înălțimea platformei 0,7 m
Lungimea platformei 230 mm
Suport de siguranță da
Spațiere verticală între trepte 250 mm
Număr de trepte, inclusiv platforma 3
Adâncimea treptei 230 mm
inferioară, lățimea exterioară 0,56 m

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 14 183.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături