Descriere:
Soluția de scară dovedită, cu dimensiuni compacte atunci când este pliată și cu o poziție în picioare sigură datorită acoperirii confortabile din cauciuc.
Platformă mare de picioare 230 x 360 mm.
Trepte pentru o ședere sigură și confortabilă, cu acoperire din cauciuc.
Pliere deosebit de compactă.
Suport de siguranță cu tavă practică de depozitare.
Capete de șină cu terminații din plastic.
Bare de legătură realizate din profile de aluminiu extrudat pentru o stabilitate maximă.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 2,9 m
Încărcare max. 150 kg
Greutate 10,6 kg
Lățimea platformei 360 mm
Înălțimea platformei 0,9 m
Lungimea platformei 230 mm
Suport de siguranță da
Spațiere verticală între trepte 250 mm
Număr de trepte, inclusiv platforma 4
Adâncimea treptei 230 mm
inferioară, lățimea exterioară 0,57 m
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 14 183.