Plazamax P - scara de siguranță 5 trepte

Cod articol: 41925
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Execuţia treptelor Stufe
    Tip produs Treaptă pliabilă de siguranţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 41925
    EAN / GTIN 4003866419258
    Număr producător 41925
    L-Număr L90010 100

    Descriere

    Descriere:

    Soluția de scară dovedită, cu dimensiuni compacte atunci când este pliată și cu o poziție în picioare sigură datorită acoperirii confortabile din cauciuc.
    Platformă mare de picioare 230 x 360 mm.
    Trepte pentru o ședere sigură și confortabilă, cu acoperire din cauciuc.
    Pliere deosebit de compactă.
    Suport de siguranță cu tavă practică de depozitare.
    Capete de șină cu terminații din plastic.
    Bare de legătură realizate din profile de aluminiu extrudat pentru o stabilitate maximă.

    Caracteristică:

    Înălțime de lucru 3,15 m
    Încărcare max. 150 kg
    Greutate 12,8 kg
    Lățimea platformei 360 mm
    Înălțimea platformei 1,15 m
    Lungimea platformei 230 mm
    Suport de siguranță da
    Spațiere verticală între trepte 250 mm
    Număr de trepte, inclusiv platforma 5
    Adâncimea treptei 230 mm
    inferioară, lățimea exterioară 0,6 m

    Notă:

    Este în conformitate cu standardul EN 14 183.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături